Samtec 基板接続用ソケット 26 極 2.54mm 2 列 スルーホール実装

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1セット(17個)
内容量1セット(17個)注文コード02491731品番BCS-113-L-D-TE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥10,338
販売価格(税別)
9,398
仕様●極数 : 26●行数 : 2●ピッチ : 2.54mm●タイプ : 貫通ソケットストリップ●実装タイプ : スルーホール実装●接続方向 : ライトアングル●結線方法 : はんだ●定格電流 : 4.6A●定格電圧 : 475 V●シリーズ : BCS●コンタクト材質 : 青銅RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする