IDEC(和泉電気)
コンタクトゴムカバー[アクセサリ]
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
適合本体
Φ30TWNシリーズ用
Φ30TWNシリーズ用
Φ30TWNシリーズ用
Φ22 TW シリーズ コントロールユニット
Φ25 TWS シリーズ コントロールユニット
形状
コンタクトブロック1段(2接点)モーメンタリ専用
コンタクトブロック1段(2接点)モーメンタリ専用
コンタクトブロック1段(2接点)モーメンタリ専用
コンタクトブロック1段(2接点)
コンタクトブロック2段(4接点)
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02493881
品番
OC-99
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥549
販売価格(税別)
¥
499
バスケットに入れる
コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
ゴム
材質
ゴム製(黒色)ニトリル系
形状
コンタクトブロック1段(2接点)モーメンタリ専用
使用周囲温度(℃)
-5~60
仕様
コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。ケーブル挿入部は、カバーの突起部を切ってケーブル外形サイズに調整してご使用ください。
適合機種
-
適合本体
Φ30TWNシリーズ用
色
黒色
取付穴径(Φmm)
-