IDEC(和泉電気)
コンタクトゴムカバー[アクセサリ]
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合本体
Φ22 TW シリーズ コントロールユニット
Φ22 TW シリーズ コントロールユニット
Φ22 TW シリーズ コントロールユニット
Φ25 TWS シリーズ コントロールユニット
Φ30TWNシリーズ用
形状
コンタクトブロック1段(2接点)
コンタクトブロック1段(2接点)
コンタクトブロック1段(2接点)
コンタクトブロック2段(4接点)
コンタクトブロック1段(2接点)モーメンタリ専用
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02493994
品番
OCW-99
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥582
販売価格(税別)
¥
529
バスケットに入れる
コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
1段用 ゴム
材質
ゴム製(黒色)ニトリル系
形状
コンタクトブロック1段(2接点)
使用周囲温度(℃)
-5~60
仕様
コンタクトブロック保護用の耐油ゴム製カバーです。
適合機種
押ボタンスイッチ、セレクタスイッチ
適合本体
Φ22 TW シリーズ コントロールユニット
色
黒色
取付穴径(Φmm)
-