曜日別特売

零相変流器(互換性型)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個定格電流(A)100注文コード02494222品番OTG-LA30 100A
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998
適合電線(mm2)
600Vビニル絶縁電線(IV)2線:60、3線:38
ケーブル(VVR)2線:38、3線:38
定格電流(A)100貫通穴径(Φmm)30
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

振動センサ/漏液センサ/その他センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする