曜日別特売
WMS-X 66-532 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業 02494391

※代表画像です

WMS-X 66-532 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業 02494391
WMS-X 66-532 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業 02494391
WMS-X 66-532 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業 02494391
WMS-X 66-532 圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型 片岡産業 02494391

圧接型グレーチング 細目 ノンスリップ WMS-X型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
厚さ(mm)ベアリングバー:5
ベアリングバー高さ(mm)32
質量(kg)21.5
21.5
10.7
14.5
17.8
20.2
10
13.3
8.6
19.4
16.6
14.4
10.5
13.8
8.3
23.6
18.5
15.9
11.5
29.6
23.1
19.8
13.9
20.6
16.1
27.5
21.4
18.4
34.4
26.8
23
41.2
32.2
27.7
45.5
39.1
30.5
内容量1枚注文コード02494391品番WMS-X 66-532
参考基準価格(税別)¥31,500販売価格(税込)¥26,378
販売価格(税別)
23,980

下水、汚水、雨水などの集排水ますぶたです。
今回の新型では従来のピンヒンジ開口切欠部をなくし歩きやすさを加えました。
従来のグレーチングに比べてピン止めが不要となるため、よりスムーズにグレーチングをセットすること
が出来ます。

仕様集排水ますぶた、四方2L受枠付形状細目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:5質量(kg)21.5種類ます蓋、横断用、110°開閉型表面処理溶融亜鉛めっき寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×590×32寸法(長さL×幅W)(mm)ます穴:600×600ベアリングバー高さ(mm)32適用荷重T-2
注意
※上記の従来製品には本体に切り欠き部が生じます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする