曜日別特売
WKZ-X 70-975 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業 02495249

※代表画像です

WKZ-X 70-975 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業 02495249
WKZ-X 70-975 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業 02495249
WKZ-X 70-975 圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型 片岡産業 02495249

圧接型グレーチング 並目 ノンスリップ WKZ-X型

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送11日以内出荷とは
溝幅(mm)600
厚さ(mm)ベアリングバー:9
ベアリングバー高さ(mm)75
内容量1枚注文コード02495249品番WKZ-X 70-975
参考基準価格(税別)¥55,600販売価格(税込)¥43,978
販売価格(税別)
39,980

横断溝用の四点固定方式です。交通量の激しい場所でグレーチングのハネ上り、騒音防止対策を考慮したみぞぶたです。
コーナーアングルとグレーチングで固定され、必要時には取りはずすことも簡単です。

仕様四点ボルト固定式 (袋式)、従来型ボルトボックス付形状並目、ノンスリップ厚さ(mm)ベアリングバー:9質量(kg)62.5種類みぞ蓋、横断用溝幅(mm)600表面処理溶融亜鉛めっき寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)700×997×75ベアリングバー高さ(mm)75適用荷重●エコノミータイプ:T-20●一般用:T-14
注意
※(エコノミー)交通量の少ない、低速車道にご使用下さい。
※(一般用)交通量の比較的多い、一般道にご使用下さい。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,500/税込1,650
北海道地方数量1につき3,000/税込3,300
沖縄地方数量1につき3,000/税込3,300
離島数量1につき7,000/税込7,700
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グレーチング・排水設備商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする