DIJET(ダイジェット工業)
ドリル 超硬S DZSDS-00
商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)
0.5
0.35
0.38
0.39
0.6
0.7
0.83
シャンク径(Φmm)
1
1
0.7
0.83
全長(mm)
75
40
75
溝長(mm)
15
7
10
20
15
全127種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02495343
品番
DZSDS-0050-075-015
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,690
ドリル径(Φmm)
0.5
溝長(mm)
15
全長(mm)
75
シャンク径(Φmm)
1
材質
超硬
表面処理
DZコート(TiAlN系)
注意
※流通在庫が無くなり次第順次廃番となります。