確実な接続で、タイヤへのエア充填をスムーズに!
ロック機構付きでしっかり固定できる真鍮製ノズルアダプター
自動車・オートバイ・自転車・電動車両などのタイヤへのエア充填に
クリップ式のロック機構を採用し、タイヤバルブへしっかり固定
エア充填時の抜けやズレを抑え、スムーズな作業をサポート
耐久性に優れた真鍮製
バルブに押し込み、クリップを固定するだけのクイック接続
エアポンプやインフレーターなどの空気充填機器と組み合わせて使用可能
交換用や予備としても使用できる便利な2個セット
材質:真鍮製
ねじ規格:NPT
開口部:約8mm
本体長さ:約29mm