曜日別特売
FT-5802H EXTRA COOLING TOWEL MINI 機能性冷感タオル ミニサイズ ヘッダータイプ COVER WORK(カバーワーク) 02497176

FT-5802H EXTRA COOLING TOWEL MINI 機能性冷感タオル ミニサイズ ヘッダータイプ COVER WORK(カバーワーク) 02497176
FT-5802H EXTRA COOLING TOWEL MINI 機能性冷感タオル ミニサイズ ヘッダータイプ COVER WORK(カバーワーク) 02497176

EXTRA COOLING TOWEL MINI 機能性冷感タオル ミニサイズ ヘッダータイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
色ブルー
内容量1枚注文コード02497176品番FT-5802H
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
¥1,198

世界初の機能性冷感生地「クールコア」を採用!熱い季節にピッタリの冷感タオルです。

色
ブルー
サイズ
90×15cm
原材料
ポリエステル

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「熱中対策用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする