曜日別特売

【組立済み】モバイルトレーカート MTシリーズ

商品レビューを投稿する
15日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し15日以内出荷とは
段数3段
色ピンク
内容量1個注文コード02500631品番MT-3PAS
参考基準価格(税別)¥24,900販売価格(税込)¥27,280
販売価格(税別)
¥24,800

トレーはPP(ポリプロピレン)製のため、耐薬品性に優れています。組み立てる手間が不要です。
組立済みは、アズワンオリジナルのサービスです。

寸法(mm)
532×373×880
質量(kg)
約6.5
色
ピンク
段数
3段
棚板間隔(mm)
上段295・下段365
材質
トレー/PP(ポリプロピレン)、支柱/ABS樹脂
耐荷重(kg/段)
10
キャスター径(Φmm)
75エラストマー製(双輪・2輪ストッパー付き)
アズワン品番
7-2876-03-86
トレー有効内寸法(mm)
438×279×75
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥5,000/税込¥5,500
北海道地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「施設用カート・ワゴン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする