曜日別特売
51604【ワケあり】 セーフティシューズ(踵踏み)(男女兼用) 51604 TULTEX(タルテックス) 02502950

51604【ワケあり】 セーフティシューズ(踵踏み)(男女兼用) 51604 TULTEX(タルテックス) 02502950
51604【ワケあり】 セーフティシューズ(踵踏み)(男女兼用) 51604 TULTEX(タルテックス) 02502950

セーフティシューズ(踵踏み)(男女兼用) 51604

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
内容量
1足
注文コード
02502950
品番
51604【ワケあり】
在庫数量:残り11点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,400販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)アウトレット
¥3,5002,898

踵を踏んでも違和感がなく、屋内外両方の作業に対応したセーフティシューズ。 ◎鋼製先芯

商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
合成皮革+ナイロンメッシュ
ブラック
サイズ
L
サイズ(cm)
26~26.5
色番
10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする