※バリエーション
ミリオン・ジオサービス
詰替え容器(MSキャップ)
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
内容量
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1組(50mL×10本)
注文コード
02502977
品番
MB050ms-10【ワケあり】
在庫数量:残り90点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)
¥750
販売価格(税込)
¥534
販売価格(税別)
アウトレット
¥749
¥
485
バスケットに入れる
耐ケミカル性・耐衝撃性に優れた、丈夫で硬いHD/PE(高密度ポリエチレン)を採用。
業務利用にも安心してご使用できます。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
容量(mL)
50
本体寸法(mm)
32Φ×87
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
本体:HDPE(高密度ポリエチレン)、キャップ:PP(ポリプロピレン)
セット数
10本組
関連資料:
充填する材料に適しているかはこちらでご確認下さい。(0.29MB)
注意
※充填する材料に適しているかは、画像の耐ケミカル表でご確認ください。