形状短絡専用プラグ2列タイプ(ロープロファイル)定格電圧(V)AC300極数6規格RoHS指令、UL規格(ファイルNo.E103202)寸法A(mm)7.6耐電圧AC750V、1min(リーク電流1mA以下)定格電流(A)2寸法B(mm)5.08材質(ハウジング)ガラス入りPBT樹脂(UL94V-0)/黒色絶縁抵抗(MΩ)103以上(DC500Vにて)使用周囲温度(℃)-55~+105(低音にて氷結しないこと)接触抵抗(mΩ)20以下(20mV以下、100mA以下にて)材質(コンタクト)黄銅総合挿入力1.96N以下(短絡専用プラグにて)挿抜耐久(回)50総合抜去力(N)0.39以上(短絡専用プラグにて)表面処理(コンタクト)ニッケル下地金めっき(0.15μm)