XX1014730【ワケあり】 フィルタホルダー(47mm用) Merck(メルクミリポア) 02503458

フィルタホルダー(47mm用)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可当日出荷とは
この商品はタイプなど4種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
ステンレスサポート
注文コード
02503458
品番
XX1014730【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥59,000販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)アウトレット
¥56,980¥46,980

マニュホールドや吸引フラスコ・真空ポンプと併用することで、液体サンプルのろ過ができるフィルタホルダーです。 用途に合わせて、耐溶剤性のあるPTFEコートや丈夫なステンレスサポートを選択できます。 ファネルとベースのすり合わせ部がPTFEコートされたタイプ(XX1004720)は、フィルタを装着した状態でオートクレーブが可能です。

用途
重量分析・作動油の微粒子汚染分析用
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
タイプ
ステンレスサポート
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
材質
パイレックスガラス(ファネルおよびベース)
寸法(mm)
Φ76×229
有効ろ過面積(cm2)
約9.6
ファネル容量(mL)
300
適合フィルター
Φ47mm

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「フィルターホルダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする