クロマトろ紙 リール型 3MM Chr 10.0cm×100m

クロマトろ紙 リール型 3MM Chr 10.0cm×100m - ワットマン(Cytiva)

ブロッティング用濾紙として世界でサザン・ノーザン・ウェスタンブロッティング用、電気泳動用濾紙として幅広く使用されています。中程度の湿潤強度を持つ比較的厚手の濾紙で、表面は滑らかです。
荷重容量が中程度から大の場合、一般目的用に使用するのに適したかなり厚手のろ紙です。広がらないスポットが得られます。無機物の分離や電気泳動によく使われています。

型式
3030-672
厚さ(mm)
0.34
グレード
3 MM Chr
寸法(幅W×長さL)(cm×m)
10×100
質量(g/m2)
185
入数
1巻
吸水速度(mm/30min)
130(水の場合)
内容量
1巻
注意
※ご使用は 試験研究目的に限ります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
057897573030-672
¥23,200
¥22,980
¥25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「粗ろ過(デプスフィルター/ろ紙)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする