曜日別特売
2105030905【ワケあり】 熱中症注意計コーン(黒球付熱中症指数計付) グリーンクロス 02503781

2105030905【ワケあり】 熱中症注意計コーン(黒球付熱中症指数計付) グリーンクロス 02503781
2105030905【ワケあり】 熱中症注意計コーン(黒球付熱中症指数計付) グリーンクロス 02503781

熱中症注意計コーン(黒球付熱中症指数計付)

商品レビューを投稿する
当日出荷返品不可代引不可当日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1本
注文コード
02503781
品番
2105030905【ワケあり】
在庫数量:残り1点です。
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)アウトレット
¥25,980¥19,980

熱中症注意計コーン(黒球付熱中症指数計付)は、黒球付の熱中症指数計と設置可能なコーンが一体となっています。黒球式を採用し、炎天下でも正確なWBGT値、日射や輻射熱も測定可能です。屋内はもちろん屋外での測定も可能です。熱中症予防指針にあわせて、「危険」「厳重警戒」「警戒」「注意」の4区分12段階で熱中症の危険度を分類し、危険度にあわせて異なる警告アラームでお知らせします。防水防塵機能付きで突然の雨でも問題ありません。

用途
熱中症予防指針の把握、周知に。暑さ対策や作業員の安全管理、注意喚起に。
商品状態
※理由あり(未使用・未開封)
特記
※【ワケあり】理由ありの返品不可商品になります。詳細は商品状態欄をご確認ください。
仕様
JIS B 7922:2023準拠
質量(g)
【指数計】220
電源
3V DC CR2032コイン形リチウム電池×1個
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
【コーン】1120×280×315【指数計】112×60×33
防塵防水性能
IP65
表示内容
熱中症警戒レベル
組立方法
専用金具で取付
電池寿命
約4カ月(1日8時間使用時)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業現場標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする