TDK
ケーブルコード用・内径9±1mm
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
内容量
1個
注文コード
02504196
品番
ZCAT2035-0930A
販売価格(税込)
¥417
販売価格(税別)
¥
379
バスケットに入れる
適用ケーブル外径 6~9
長さ(mm)
35
質量(g)
22
外径(Φmm)
20
内径寸法
9±1mm
インピーダンス
80Ω(min)
適合ケーブル外径(Φmm)
6~9
外装色
灰
固定タイプ
ケーブル固定タイプ