曜日別特売
5201NA SP 電気マルノコ マキタ 02505815

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

電気マルノコ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード02505815品番5201NA SP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥41,900

大径ノコ刃で厚物もパワフル切断!

ノコ刃外径(Φmm)260ノコ刃内径(Φmm)25最大切込深さ(mm)(45°時)64最大切込深さ(mm)(90°時)91回転数(min-1[r.p.m])3700電源(V)単相100電流(A)15消費電力(W)1430コード長さ(m)5質量(kg)8.3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする