曜日別特売
LYT2A フッ素樹脂被覆ヒーター LYT型 ヤガミ 02506459

フッ素樹脂被覆ヒーター LYT型LYT2A

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃26日以内出荷とは
この商品は定格電圧・総電力が3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1台
定格電圧(V)
220
総電力(W)
500
注文コード
02506459
品番
LYT2A
参考基準価格(税別)¥65,800販売価格(税込)¥71,478
販売価格(税別)
¥64,980

優れた耐薬品性
フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。

用途
・金属腐食の起きやすい液体の加熱
定格電圧(V)
220
総電力(W)
500
最高使用温度(℃)
80
周囲温度(℃)
10~60
関連資料:図面(0.24MB)
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。
※・発熱部までは液体に常に浸かるようにしてください。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする