6800TP テスク用スクリュードライバ マキタ 02506551

テスク用スクリュードライバ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード02506551品番6800TP
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥33,000
締付け能力(mm)6(テクスネジ)、6(ヘクスネジ)回転数(min-1[r.p.m])2500電源(V)単相100電流(A)4.1消費電力(W)405コード長さ(m)2.5質量(kg)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする