ヤガミ
フッ素樹脂被覆ヒーター JM型
JM-1
商品レビューを投稿する
36日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
36日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
総電力
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1台
総電力(W)
500
注文コード
02507789
品番
JM-1
参考基準価格(税別)
¥107,500
販売価格(税込)
¥109,978
販売価格(税別)
¥
99,980
バスケットに入れる
フッ素樹脂被覆の浸水式
・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。
・容器の底に浸水させるタイプです。
用途
・金属腐食の起きやすい液体の加熱
高さ(mm)
【ヒーター部】60
総電力(W)
500
定格電圧(V)
100
外径(Φmm)
【ヒーター部】210
最高使用温度(℃)
80
周囲温度(℃)
10~60
注意
※・容器の底に浸水させて設置します。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200