曜日別特売
LYS3340 投込みヒーター LYS型 ヤガミ 02508428

投込みヒーター LYS型LYS3340

商品レビューを投稿する
26日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃26日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
02508428
品番
LYS3340
参考基準価格(税別)¥155,300販売価格(税込)¥164,780
販売価格(税別)
¥149,800

容器を加工せず必要なときに液体加熱
・シンプルな形状で省スペース化。
・電源リード線付です。

用途
・水、油など液体の保温加熱
長さ(mm)
【非発熱部】580
寸法(mm)
【発熱部】170
定格電圧(V)
三相200
首下長(mm)
750
最大出力密度(W/cm2)
4
総電力(W)
3000
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。
※・発熱部までは液体に常に浸かるようにしてください。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥2,000/税込¥2,200

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電熱機器(ヒーター)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする