HP1501K 震動ドリル マキタ 02508956

震動ドリル

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1台注文コード02508956品番HP1501K
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,800

強力パワー550Wで軽快穴あけ!

仕様
二重絶縁
無段変速
正逆転両用
プラスチックケース付
付属品
ストッパポール
チャックキー
サイドグリップ
穴あけ能力(mm) 鉄工13穴あけ能力(mm) 木工25穴あけ能力(mm) コンクリート15(コンクリートブロック)チャック能力(mm)2~13打撃数(min-1[回/分])0~44800回転数(min-1[r.p.m])0~2800電源(V)単相100電流(A)5.8消費電力(W)550コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号CB-407その他ビット別売質量(kg)1.7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

振動ドリルの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/429/
2023-03-10

締付/穴あけ(電動工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする