ヤガミ
フッ素樹脂被覆ヒーター KS型
KS-233
商品レビューを投稿する
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
31日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
02509451
品番
KS-233
参考基準価格(税別)
¥161,500
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
フッ素樹脂被覆の投げ込み式
・フッ素樹脂チューブを接液部に被覆しており腐食性に優れております。
・スペースを取らない形状です。
用途
・金属腐食の起きやすい液体の加熱
定格電圧(V)
三相200
発熱部長さ(mm)
800
外径(Φ)
【発熱部】36
首下長(mm)
1000
最高使用温度(℃)
80
周囲温度(℃)
10~60
総電力(W)
3000
注意
※・容器の上部から液体へ投げ込みます。
※・最低水位位置までは液体に常に浸かるようにしてく
※ださい。
※・温度調節器、温度センサーを別途ご用意ください。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,000
/
税込
¥
2,200