曜日別特売
SDS-0508 ドリル 超硬S SDS-05 DIJET(ダイジェット工業) 02510734

ドリル 超硬S SDS-05

商品レビューを投稿する
取扱い終了
ドリル径(Φmm)5.08
シャンク径(Φmm)5.08
全長(mm)65
溝長(mm)40
内容量1本注文コード02510734品番SDS-0508
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥8,290
ドリル径(Φmm)5.08溝長(mm)40全長(mm)65シャンク径(Φmm)5.08材質超硬表面処理ノンコート
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする