※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
マキタ
チェーンソー(電動式)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
02510855
品番
UC4000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥31,800
バランスのよいモーターたて置き設計!
電源(V)
単相100
電流(A)
15
消費電力(W)
1430
コード長さ(m)
5
ガイドバー長さ(mm)
400
チェーンスピード(m/s)
13.3
チェーン形式
91VG-56E
ドライブリンク数
56
質量(kg)
4.1