SP10015-A SPディスク(アルミナ) イチグチ 02511336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SPディスク(アルミナ)

(1件のレビュー)
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
粒度150
内容量1枚注文コード02511336品番SP10015-A
参考基準価格(税別)¥1,620販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

研磨布を折りたたんでディスク状に加工しました。
ディスクの表・裏・外周部分での同時研磨作業が可能です。
金属の溝・L字型・コ型部分の研磨に最適です。
粗い粒度はZ砥材で、細かい粒度はA砥材でご用意しています。
研磨布は3~4枚重ねですので、耐久性にも優れています。

用途バリ取り/錆落とし/溶接のビート取り/ステンレス、鉄の研磨外径(mm)100砥粒A寸法(mm)直径:100、穴径:15研磨材の構造研磨布種別SP粒度150直径(Φmm)100砥材アルミナ適合ツールディスクグラインダー(電気・エアー)穴径(Φmm)15最高使用回転数(min-1[r.p.m])13000内径(Φmm)15適合材ステンレス、鉄RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02511354
2018-03-15
用途: 機械のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

研磨用工具と使っています。
消耗品なのでもう少し手ごろな金額になれば嬉しいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ナイロンディスクの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/480/
2023-03-03

ディスク研磨材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする