※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新ダイワ
E2050DS部品ガイドバー・チェン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
図面番号
C1
A1
¥25,980
B1
¥27,980
C1
¥27,980
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02513197
品番
X126-000252
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
500
図面番号
C1
適合チェーン
21BPX-80E
形状
先端交換式スプロケットノーズバー
部品名称
ガイドバー
使用
【使用数】1
関連資料:
(0.05MB)