タンガロイ
ドリル 超硬S DMX
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
ドリル径
7.2
(Φmm)
7.2
7.2
3.1
3.2
3.3
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
4.3
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
6.8
6.9
7.1
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
シャンク径
7.2
(Φmm)
7.2
7.2
3.1
3.2
3.3
3.6
3.7
3.8
3.9
4.1
4.2
7
4.4
4.6
4.7
4.8
4.9
8
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6.1
6.2
6.3
6.4
6.6
6.7
10
6.9
7.1
7.3
7.4
7.6
7.7
7.8
7.9
8.1
8.2
8.3
8.4
12
8.7
8.8
8.9
9.1
9.2
9.3
全長
102
(mm)
102
102
67
60
49
68
52
55
72
63
81
58
78
62
87
83
66
86
74
94
70
97
100
106
90
79
113
96
117
116
98
84
121
溝長
60
(mm)
60
60
31
24
18
35
27
20
22
38
29
28
42
32
26
33
45
34
48
36
54
41
57
43
44
64
37
70
53
55
73
40
77
58
全140種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02513297
品番
DMX0720FL MD20
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥27,478
販売価格(税別)
¥
24,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
7.2
溝長(mm)
60
全長(mm)
102
シャンク径(Φmm)
7.2
材質
MD20
刃数
2
RoHS指令(10物質対応)
対応