※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
新ダイワ
E2050DS部品ガイドバー・チェン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
図面番号
B1
A1
B1
C1
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
02513486
品番
X125-000321
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
有効長(mm)
480
図面番号
B1
適合チェーン
21BPX-76E
形状
先端交換式スプロケットノーズバー
部品名称
ガイドバー
使用
【使用数】1
関連資料:
(0.05MB)