曜日別特売
寸切ボルト W3/8×1000 SUS ステンレス製(SUS304) 南電機 02515410

ステンレス製(SUS304)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1袋(10本)
内容量1袋(10本)注文コード02515410品番寸切ボルト W3/8×1000 SUS
参考基準価格(税別)¥7,200販売価格(税込)¥7,918
販売価格(税別)
¥7,198
寸法(mm)
材長/1000
材質
ステンレス製(SUS)
色
シルバー
呼称
W3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする