南電機
電気亜鉛めっき仕上げ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
この商品は
寸法
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1袋(10本)
寸法(mm)
材長/1000
注文コード
02515507
品番
寸切ボルト W3/8×1000 Un
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
寸法(mm)
材長/1000
色
シルバー
表面処理
電気亜鉛めっき仕上げ(Un)
呼称
W3/8