曜日別特売
寸切ボルト W3/8×2000 Zn 溶融亜鉛めっき仕上げ 南電機 02515620

溶融亜鉛めっき仕上げ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量1本
内容量1本注文コード02515620品番寸切ボルト W3/8×2000 Zn
参考基準価格(税別)¥1,080販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
¥999
寸法(mm)
材長/2000
色
シルバー
表面処理
溶融亜鉛めっき仕上げ(Zn)
呼称
W3/8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする