曜日別特売
DSC097FL15 超硬 ドリル 超硬S DSC タンガロイ 02518416

ドリル 超硬S DSC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本注文コード02518416品番DSC097FL15 超硬
参考基準価格(税別)¥100,640販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
85,980
ドリル径(Φmm)9.7溝長(mm)180全長(mm)237シャンク径(Φmm)10材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする