タンガロイ
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
13
溝長(mm)
104
注文コード
02519387
品番
DSC1300FQM 超硬
参考基準価格(税別)
¥83,200
販売価格(税込)
¥78,078
販売価格(税別)
¥
70,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
13
溝長(mm)
104
全長(mm)
156
シャンク径(Φmm)
13
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応