タンガロイ
ドリル 超硬S DSC
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
内容量
1本
ドリル径(Φmm)
14
溝長(mm)
112
注文コード
02519466
品番
DSC1400FQM 超硬
参考基準価格(税別)
¥91,540
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
この商品は
ドリル径・溝長
など
200
種類から選べます
他の種類を見る
ドリル径(Φmm)
14
溝長(mm)
112
全長(mm)
166
シャンク径(Φmm)
14
材質
超硬
RoHS指令(10物質対応)
対応