DSC1600FQM 超硬 ドリル 超硬S DSC タンガロイ 02519667

ドリル 超硬S DSC

商品レビューを投稿する
10日以内出荷10日以内出荷とは
内容量1本ドリル径(Φmm)16溝長(mm)128注文コード02519667品番DSC1600FQM 超硬
参考基準価格(税別)¥110,350販売価格(税込)¥104,478
販売価格(税別)
94,980
ドリル径(Φmm)16溝長(mm)128全長(mm)186シャンク径(Φmm)16材質超硬RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする