タンガロイ
ソリッドドリル DSE-F02
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
10日以内出荷とは
ドリル径(Φmm)
3.6
3.6
3.6
3
3.1
3.3
3.5
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
14
15
シャンク径(Φmm)
3.6
3.6
3.6
3
3.1
3.3
3.5
3.7
3.8
3.9
4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
4.9
5
5.1
5.2
5.3
5.4
5.6
5.7
5.8
5.9
6
6.1
6.2
6.3
6.4
6.5
6.6
6.7
6.8
6.9
7
7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
7.7
7.8
7.9
8
8.1
8.2
8.3
8.4
8.5
8.6
8.7
8.8
8.9
9
9.1
9.2
9.3
9.4
9.5
14
15
全長(mm)
60
60
60
46
49
52
55
63
58
68
62
72
66
74
70
81
83
87
79
90
96
84
98
102
107
111
溝長(mm)
27
27
27
16
18
24
20
22
29
32
26
34
28
36
31
41
43
45
37
48
53
40
55
58
54
56
全115種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
02519834
品番
DSE036F03 超硬
参考基準価格(税別)
¥18,220
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
ドリル径(Φmm)
3.6
溝長(mm)
27
全長(mm)
60
シャンク径(Φmm)
3.6
材質
超硬
表面処理
TiNコーティング
RoHS指令(10物質対応)
対応