曜日別特売
蓄光FA-701 避難誘導標識(蓄光式) 日本緑十字社 02520551

蓄光FA-701 避難誘導標識(蓄光式) 日本緑十字社 02520551
蓄光FA-701 避難誘導標識(蓄光式) 日本緑十字社 02520551

避難誘導標識(蓄光式)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
文字内容非常口 (右方向)
内容量1枚注文コード02520551品番蓄光FA-701
参考基準価格(税別)¥2,840販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

夜間も確実に誘導できる中輝度電気が消えても長時間光ります。日本消防標識工業会 品質自主管理標識合格品

寸法(mm)100×300×1文字内容非常口 (右方向)種別非常口 (右方向)材質蓄光ルミプレ-ト(蓄光性軟質エンビ板)区分避難誘導仕様中輝度(JIS Z9107適合)・日本消防標識工業会合格証票付その他JIS Z9107適合トラスコ品番814-8723質量(g)55日本緑十字社品番068701
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02520567
2021-06-05
用途: 現場にて
株式会社巧電社

施工期間中に仮設の誘導路に設置してほしいと
施主側がら希望され購入。
モノタロウさんは検索も簡単で分かりやすく
重宝しています。
製品自体も満足いくものでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

避難口誘導標識の区分と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/evacuation_guidancesign/
2023-03-20

消防/防災/防犯標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする