曜日別特売
NO801A100X25 布粘着テープ No.801A 古藤工業(Monf) 02520836

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

布粘着テープ No.801A

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可当日出荷とは
テープ幅(mm)100
内容量1巻注文コード02520836品番NO801A100X25
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098

梱包用布テープのトップグレードタイプ、ダンボールの封緘、輸出梱包、重梱包に適してます。

用途
重梱包用に。
トラスコ品番
543-4580
テープ幅(mm)
100
色
黄土
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.32
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
12.3

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする