古藤工業(Monf)
布粘着テープ No.801A
梱包用布テープのトップグレードタイプ、ダンボールの封緘、輸出梱包、重梱包に適してます。
用途
重梱包用に。
色
黄土
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.32
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
12.3
内容量
1巻
お気に入りに追加
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02520836
NO801A100X25
543-4580
100
オープン
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
02520922
NO801A75X25
543-4584
75
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください