※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
古藤工業(Monf)
布粘着テープ No.801A
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
テープ幅(mm)
75
75
100
全2種類を一覧で見る
内容量
1巻
注文コード
02520922
品番
NO801A75X25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
梱包用布テープのトップグレードタイプ、ダンボールの封緘、輸出梱包、重梱包に適してます。
用途
重梱包用に。
トラスコ品番
543-4584
テープ幅(mm)
75
色
黄土
テープ長さ(m)
25
テープ厚さ(mm)
0.32
粘着剤
天然ゴム系
粘着力(N/25mm)
12.3