曜日別特売
900X20X600 ニトフロン#900UL 日東電工(旧:Permacel) 02521369

ニトフロン#900UL

(5件のレビュー)
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
この商品はテープ幅・内容量など143種類から選べます他の種類を見る
内容量
1巻
テープ幅(mm)
600
注文コード
02521369
品番
900X20X600
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥41,778
販売価格(税別)
¥37,980

最高連続使用温度260℃というすぐれた耐熱性を持つフッ素樹脂フィルムです。
UL規格を取得(難燃性規格)。
UL(Underwriters Laboratories)は、アメリカにおける安全検査の最高権威として、社会的な信頼を獲得している機関です。ここに申請された機器や部品が、規格に適合するものとして認定されると、その製品はULのリスティングマークの使用が許可されます。ニトフロン(R)テープ(No.923Sは除く)は、UL規格を取得しており、パッケージにはこのマークが印刷されています。
ニトフロンNo.900ULは、4ふっ化エチレン樹脂(PTFE)のフィルムで、耐熱性・耐薬品性をはじめ電気特性・低摩擦係数・非粘着性など数々のすぐれた特長を備えています。
すぐれた耐薬品性をもち、硝酸・硫酸・塩酸・リン酸などの酸、苛性アルカリ、アンモニアなどのアルカリにもほとんど侵されません。
少ない誘電損失・高い絶縁抵抗・破壊電圧などすぐれた電気特性をもっています。誘電率・誘電正接ともに最小で、体積抵抗も極めて高く、しかも広範囲の温度・周波数にわたって安定しているため、高周波絶縁材料に使用できます。
-100℃から260℃の高温まで、広い連続使用範囲を持っています。
すべての固体中、最も低い摩擦係数を示し、すぐれた自己潤滑性をもっています。
各種充てん剤の併用により、耐摩擦性・耐コールドフロー性のよい無給油軸受が得られます。
非粘着性と離型性にすぐれ、粘着性の物質も付着せず、粘着性の物質と接触しても容易に離型できます。
すぐれた耐候性と耐湿性を発揮します。
耐炎性にすぐれています。

テープ幅(mm)
600
テープ長さ(m)
10
テープ厚さ(mm)
0.2
使用温度範囲(℃)
-100~200
トラスコ品番
220-5509
材質
基材:フッ素樹脂(PTFE)
厚さ(mm)
0.2
色
白
テープタイプ
切断にはカッターが必要

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 02957367
2021-02-17
用途: 金型と金型の間の摩擦低減のため
国立大学法人東北大学 様(教育・研究機関)

金型を使った加工で日常的に使っていますが、機械油や固体潤滑剤と違って金型に残ったり加工物に付着したりしないので便利です。

対象商品 : 55142273
2020-09-02
用途: 金型の移動
国立大学法人東北大学 様(教育・研究機関)

金型と金型にすき間を作るために間に挟んで使っています。用途によっていくつかの厚みを使い分けていますが、この厚みだと100℃を超える温度でも縮まないので温間で使うときに重宝しています。

対象商品 : 02957385
2019-09-11
用途: 水試料採取ビンの蓋の浦上として利用する。
株式会社建設環境研究所 様(建設業・工事業)

厚みが適切で使いやすかった。カッター等で直線に切断できる工夫が外箱にあってもよいと思った。

対象商品 : 02957367
2016-08-31
用途: 品物のすべり面に貼付け
東亜ノンウーヴェンマシナリー株式会社 様

両面テープで弱いですが貼付け出来ました。ホームセンター等では手に入りにくいので助かりました。

対象商品 : 02957367
2016-07-19
用途: 熱圧着時の離型フィルム
製造業

使用温度範囲が260度までとなっていましたが、若干収縮が発生して使用不可でした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする