作新工業
ニューライト フィルム
ニューライトフィルム(超高分子量ポリエチレン)は、工業用フィルムです。
耐摩耗性、低摩擦性、耐衝撃性、離型性に優れています。
用途
摺動スラストワッシャー等
幅(mm)
350
色
ホワイト
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
注意
※特に、光と熱の複合的な環境に継続的に暴露されることが想定される用途におきましては、適合性を適切に評価・判断してください。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
長さ(m)
基材厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
04442632
♯30W
2.506
20
0.3
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04442641
♯10W
2.16
50
0.1
オープン
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04442659
♯15W
3.04
50
0.15
オープン
¥
64,980
¥
71,478
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
04442686
♯20W
3.913
50
0.2
オープン
¥
89,980
¥
98,978
(税込)
32日以内出荷
返品不可
お客様組立品
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください