5000E 15X50 低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E 日東電工(旧:Permacel) 02521780

低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E

商品レビューを投稿する
24日以内出荷返品不可24日以内出荷とは
内容量1箱(68巻)
テープ幅(mm)15
15
8
10
14
19
20
22
23
25
30
35
40
50
60
65
75
90
100
110
170
185
200
220
230
240
290
300
320
330
350
390
400
440
450
460
470
490
500
内容量1箱(68巻)注文コード02521780品番5000E 15X50
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥94,578
販売価格(税別)
¥85,980

有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。
テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。
低VOC再はく離可能両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。

用途
金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。
携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。
テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。
トラスコ品番
581-6018
テープ幅(mm)
15
材質
基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
厚さ(mm)
0.16
色
ホワイト
テープ長さ(m)
50
テープ厚さ(mm)
0.16
粘着力(N/10mm)
7.75

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする