低VOC再はく離可能両面テープ No.5000E
有機溶剤(トルエン・キシレン・酢酸エチルなど)を使用してません。
テープ強度が強く、はく離時にちぎれにくい基材を使用しています。
低VOC再はく離可能両面テープです。
厚生労働省指定VOC13物質の指針値をクリアしてます。
製造時のCO2排出量が溶剤使用の製品と比べ約50%削減されます。
- 用途
- 金属板、プラステック板、プラスチックフィルム、発泡体などの接着に。
携帯電話、パソコンなど電子機器の内部部品と絶縁材の接着に。
テレビ、エアコンなどの家電機器のクッション材、シール材の接着に。
- 材質
- 基材:不織布、粘着剤:無溶剤型アクリル系
- 厚さ(mm)
- 0.16
- 色
- ホワイト
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.16
- 粘着力(N/10mm)
- 7.75
全38種類を絞り込む
テープ幅(mm)
トラスコ品番
内容量
テープ の新着商品
カテゴリ



























