SPV20220 金属板用表面保護フィルム SPV-202R 日東電工(旧:Permacel) 02522717

代表画像

金属板用表面保護フィルム SPV-202R

商品レビューを投稿する
返品不可
この商品はテープ幅・内容量など10種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(80巻)
テープ幅(mm)
20
注文コード
02522717
品番
SPV20220
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥85,778
販売価格(税別)
¥77,980

特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。

用途
ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。
トラスコ品番
437-3718
テープ幅(mm)
20
テープ長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする