日東電工(旧:Permacel)
金属板用表面保護フィルム SPV-202R
特殊粘着層のため、対象物にのり残りがありません。
脱鉛タイプです。
強粘着タイプなので、アルミの切削など、過酷な加工にも適しています。
用途
ステンレスやアルミなどの金属板、プレコート鋼板、化粧板、プラスチック板、銘板、アルミサッシなどの加工時の保護に。
テープ長さ(m)
50
粘着力(N/10mm)
1.5
RoHS指令(10物質対応)
対応
全10種類を絞り込む
テープ幅(mm)
選択してください
15
20
25
30
40
60
70
90
150
1250
トラスコ品番
選択してください
437-3713
437-3718
437-3722
437-3724
437-3726
437-3727
437-3728
437-3736
437-3744
437-3760
内容量
選択してください
1箱(2巻)
1箱(16巻)
1箱(24巻)
1箱(40巻)
1箱(56巻)
1箱(64巻)
1箱(80巻)
1箱(104巻)
10種類
すべて表示中
お気に入りに追加
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
02565661
SPV20270
1箱(24巻)
437-3724
70
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
24日以内出荷
返品不可
02524720
SPV20230
1箱(56巻)
437-3726
30
オープン
¥
79,980
¥
87,978
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2027年1月上旬
02524826
SPV20290
1箱(16巻)
437-3744
90
オープン
¥
68,980
¥
75,878
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02524982
SPV20225
1箱(64巻)
437-3728
25
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02527152
SPV2021250
1箱(2巻)
437-3722
1250
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
25日以内出荷
返品不可
02532946
SPV202150
1箱(16巻)
437-3727
150
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02537390
SPV20240
1箱(40巻)
437-3713
40
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
10日以内出荷
返品不可
02522717
SPV20220
1箱(80巻)
437-3718
20
オープン
¥
77,980
¥
85,778
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02566239
SPV20215
1箱(104巻)
437-3736
15
オープン
¥
75,980
¥
83,578
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
02530968
SPV20260
1箱(40巻)
437-3760
60
オープン
¥
119,800
¥
131,780
(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください