日東電工(旧:Permacel)
表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)
商品レビューを投稿する
25日以内出荷
返品不可
25日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(2巻)
1巻
1箱(2巻)
¥77,980
1箱(4巻)
1箱(6巻)
1箱(16巻)
1箱(32巻)
テープ幅(mm)
1000
50
100
500
510
1000
1020
テープ長さ(m)
50
50
200
全10種類を一覧で見る
内容量
1箱(2巻)
注文コード
02522900
品番
SPV301100050
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。
絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。
用途
ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。
トラスコ品番
450-4106
テープ幅(mm)
1000
テープ長さ(m)
50
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.11
色
白
テープ厚さ(mm)
0.11
粘着力(N/10mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応