表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用)

表面保護テープ SPV-301 (PO系・金属板用) - 日東電工(旧:Permacel)

貼り合わせ後の粘着力変化が少なく、はく離作業が容易です。
耐候性にすぐれ、被着体へののり残りが少ないです。
絞り加工・折り曲げ加工時にもフィルムが追従し金属表面を保護します。

用途
ステンレス板・アルミ板の運搬・加工時の表面保護用。
材質
基材:ポリエチレン系フィルム、粘着剤:アクリル系
厚さ(mm)
0.11
色
白
テープ厚さ(mm)
0.11
粘着力(N/10mm)
1.25
RoHS指令(10物質対応)
対応
全10種類を絞り込む
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
トラスコ品番
内容量
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
02522900SPV3011000501箱(2巻)450-4106100050
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
25日以内出荷
返品不可
02523828SPV3015002001箱(2巻)450-4175500200
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
02526251SPV30150501箱(32巻)450-09935050
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
02530722SPV301500501箱(4巻)449-938250050
オープン
¥77,980
¥85,778(税込)
10日以内出荷
返品不可
02531799SPV-301-5101箱(4巻)421-836151050
オープン
¥76,980
¥84,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
02532359SPV301100501箱(16巻)450-095210050
オープン
¥66,980
¥73,678(税込)
25日以内出荷
返品不可
02535466SPV3011002001箱(6巻)449-9355100200
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
25日以内出荷
返品不可
02537950SPV-301-1020501箱(2巻)337-9122102050
オープン
¥85,980
¥94,578(税込)
24日以内出荷
返品不可
02539560SPV30110202001巻450-57241020200
オープン
¥159,800
¥175,780(税込)
25日以内出荷
返品不可
02525876SPV301300501箱(8巻)450-572330050
オープン
¥99,980
¥109,978(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:出荷時期未定
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする